パールZ

パールZ - 日亜ペイント

パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。
パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。
1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい
2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ
3.隠ぺい力、肉持ち感が良い
4.臭気が少ない

使用方法
1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。
2.うすめ率
刷毛塗りの場合 15~20%
エアースプレーの場合 30~35%
用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など乾燥時間(時間)指触:40分~1、半硬化:5~6比重1.05±0.05不揮発分65~70%粘度85~95組成合成樹脂調合ペイント発火点(℃)430引火点(℃)47仕様光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年)主な用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12189155-1缶(16kg)16L
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
12189164-1缶(16kg)16L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189180-1缶(16kg)赤錆色16L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189189-1缶(16kg)オーカー16L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189198-1缶(16kg)オレンジエロー16L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189207-1缶(16kg)黄色16L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189216-1缶(16kg)レモンエロー16L
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189225-1缶(16kg)16L
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189234-1缶(16kg)バーミリオン16L
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189250-1缶(16kg)ワインレッド16L
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189259-1缶(16kg)シアニンブルー16L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189268-1缶(16kg)シアニングリーン16L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189277-1缶(16kg)バイオレット16L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189286-1缶(16kg)マル―ン16L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189295-1缶(8kg)8L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189304-1缶(8kg)8L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189320-1缶(8kg)赤錆色8L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189329-1缶(8kg)オーカー8L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189338-1缶(8kg)オレンジエロー8L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189347-1缶(8kg)黄色8L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189356-1缶(8kg)レモンエロー8L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189365-1缶(8kg)8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189374-1缶(8kg)バーミリオン8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189390-1缶(8kg)ワインレッド8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189399-1缶(8kg)シアニンブルー8L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189408-1缶(8kg)シアニングリーン8L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189417-1缶(8kg)バイオレット8L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189426-1缶(8kg)マル―ン8L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189435-1缶(4kg)4L
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189444-1缶(4kg)4L
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189460-1缶(4kg)赤錆色4L
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189469-1缶(4kg)オーカー4L
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189478-1缶(4kg)オレンジエロー4L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189487-1缶(4kg)黄色4L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189496-1缶(4kg)レモンエロー4L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189505-1缶(4kg)4L
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189514-1缶(4kg)バーミリオン4L
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189530-1缶(4kg)ワインレッド4L
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189539-1缶(4kg)シアニンブルー4L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189548-1缶(4kg)シアニングリーン4L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189557-1缶(4kg)バイオレット4L
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189566-1缶(4kg)マル―ン4L
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189575-1缶(3kg)3L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189584-1缶(3kg)3L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189600-1缶(3kg)赤錆色3L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189609-1缶(3kg)オーカー3L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189618-1缶(3kg)オレンジエロー3L
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189627-1缶(3kg)黄色3L
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189636-1缶(3kg)レモンエロー3L
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189645-1缶(3kg)3L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする