リースワイヤー#23

リースワイヤー#23 - 東京堂
(1件のレビュー)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ブラック質量(g)100長さ(m)38線径(Φmm)0.65分類リースワイヤー ラッカーワイヤー内容量1袋(3巻)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12190440AW0039070.6538
840
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: クリスマスリース作り
Hair&Nail TTCareサービス業

やはりこれじゃないと決まりません。
年間通してリースを作成するのでまとめて購入しました。
テンションもかけやすいし太さもちょうどいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする