MAGIQ(東京堂)
ファレノベルべ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
胡蝶蘭 ファレノ
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43318024
FJ003716-003
花径8~11.5×L79
レッド
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12190817
FJ003716-006
花径:8~11.5×L79
ピーチ
¥1,680
取扱い終了
返品不可
12190826
FJ003716-018
花径:8~11.5×L79
ベージュブラウン
¥1,680
取扱い終了
返品不可
12190835
FJ003716-042
花径:8~11.5×L79
ラベンダーモーブ
¥1,680
取扱い終了
返品不可
43318040
FJ003716-142
花径8~11.5×L79
ダークモーブ
¥1,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください