MAGIQ(東京堂)
若松細枝
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
長さ(cm)
L98
材質
ポリエチレン
分類
松 パイン
色
グリーン
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
12193416
JV000319
¥1,380
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
10月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください