曜日別特売

亀甲汁椀

亀甲汁椀 - KATU
(1件のレビュー)

木のような風合いと漆器風のカラーリングが上品な汁碗。
料理が映える、内側 朱色の食器。
丈夫な樹脂製で落としても割れにくく、普段使いにも。

材質飽和ポリエステル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×11×6.7容量(mL)360直径(Φmm)110黒内朱高さ(mm)67食器の種類和食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12196749-
オープン
158
174(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 普段使い用に
オール・パワフルサービス業

今までのお椀が古くなり箸が引っかかるようになったので交換用に購入。
ごく普通の何処にでも有るデザインですが、手に持っても滑りにくく
360ccの容量が具沢山の物にも対応出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする