KATU
丸そば皿 そばス付
お蕎麦屋さん気分を味わえる丸皿とすのこのセット。
ざるそば、冷うどんなどの盛り付けに。
水切りに便利なそばス付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
そば皿:21.7×21.7×1.9
材質
そば皿/PS樹脂(ポリスチレン) そばス/PP樹脂(ポリプロピレン)
色
黒
直径(Φmm)
217
高さ(mm)
19
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12196767
-
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください