曜日別特売

クリーンパウダー 真空二重 マグボトル

クリーンパウダー 真空二重 マグボトル - カクセー

さわやかで清潔感のあるカラーのマグボトル 500ml容量。マグボトルは真空二重構造。保温も保冷も。熱を遮断し、飲み物の温度を長持ちさせます。
氷長持ちで、飲み物の味が薄まりにくい。結露しにくい。
指紋が目立ちにくく、快適。飲み口カバーは口当たりもよく、熱くなりません。外して洗うこともでき、衛生面でも安心してご使用いただけます。

容量(mL)500直径×高さ(cm)6.3×21.6材質本体/18-8ステンレス 胴部/ステンレス鋼(粉体塗装) フタ栓・飲み口カバー/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム質量(g)252内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12197038CLE-01ミント
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
12197029CLE-01ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする