CAPTAIN STAG
ステンレス キャンププレート
アウトドアでの取り皿にピッタリな、ステンレス製のプレート。ステンレス製で丈夫なのでアウトドアにピッタリ。ぴったり重なるので、複数枚重ねてコンパクトに収納できます。
材質
ステンレススチール
質量(g)
62
形状
丸皿
色
ステンレス
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12197650
UW-2025
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください