曜日別特売

ステンレス キャンプボール

ステンレス キャンプボール - CAPTAIN STAG

アウトドアでの取り皿や、調理作業にピッタリな、ステンレス製のボウル。スープのような汁物をいれたり、調理中の調味料を合わせたり、切った材料を入れたりするのにちょうどいい。ステンレス製で丈夫なのでアウトドアにピッタリ。

質量(g)66材質ステンレススチール形状丸皿ステンレス直径(Φmm)155高さ(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12197668UW-2027
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする