ミツギロン
冷蔵庫用床へこみ防止シート
床の凹みを防止するプラスチックシート 4枚入。
冷蔵庫で、一部床に荷重がかかることによるへこみを防ぐ。
賃貸などにも便利。
厚さ(cm)
1枚:0.5
材質
ポリカーボネート
質量(g)
4枚合計/336
色
クリアカラー
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1枚:15×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12197966
ST-21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください