曜日別特売

真空断熱スープジャー

真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)

クリックオープン構造でフタが開けやすい!口当たりがやさしく、お手入れしやすいスープジャー。
ステンレス魔法びんと同じ高い保温・保冷力。寒い季節でも暑い季節高い保温・保冷力で食べごろ温度をキープ。
フタはパーツが分かれるので、すみずみまで洗えます。食洗機にも対応。(※本体は入れないでください。)
スープやシチューだけでなく、デザートにも最適。一人分にぴったりのサイズ。

質量(g)300材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 外フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) 内フタ/ポリプロピレン ベンパッキン/シリコーンゴム シールパッキン/シリコーンゴム段数1エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 010内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φcm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12198395JBR-3016.5ブラック(BK)0.39×9×11.5
オープン
取扱い終了
12198404JBR-3016.5ホワイトグレー(WHGY)0.39×9×11.5
オープン
取扱い終了
12198420JBR-3016.5ミント(MNT)0.39×9×11.5
オープン
取扱い終了
12198429JBR-4017ブラック(BK)0.49.5×9.5×12.5
オープン
取扱い終了
12198438JBR-4017ホワイトグレー(WHGY)0.49.5×9.5×12.5
オープン
取扱い終了
12198447JBR-4017ミント(MNT)0.49.5×9.5×12.5
オープン
取扱い終了
12198456JBR-5017.2ブラック(BK)0.59.5×9.5×13.5
オープン
取扱い終了
12198465JBR-5017.2ホワイトグレー(WHGY)0.59.5×9.5×13.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする