マグカップ用フタ

マグカップ用フタ - THERMOS(サーモス)マグカップ用フタ - THERMOS(サーモス)マグカップ用フタ - THERMOS(サーモス)マグカップ用フタ - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

サーモスの真空断熱マグカップ専用のフタです。飲み頃温度を更にキープし、ホコリもしっかり防いでくれます。
食洗機対応なのでお手入れが簡単。
電子レンジに入れないでください。煮沸はしないでください。フタスライドには塩素系漂白剤を使用しないでください。カップに取り付けた状態でフタユニットをもって運ばないでください。
飲み物を入れた状態でバッグに入れて持ち歩いたりしないでください。

材質フタ本体/ポリプロピレン フタスライド/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム内容量1個
注意
※密閉構造ではありません。飲み物を入れた状態でバッグに入れて持ち歩いたりしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12198700JDS Lid(L)8.5×8.6×1.5ブラウン
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
12198709JDS Lid(L)8.5×8.6×1.5ダークグレー
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
12198718JDS Lid(M)7.9×8×1.5ブラウン
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
12198727JDS Lid(M)7.9×8×1.5ダークグレー
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12198709
2023-03-24
用途: 車内の飲料カップの蓋として
その他業種

発注から出荷までに6日かかりました。
フタスライド・パッキンが簡単に外れるので、清潔に使えそうです。
色・サイズが有るので、注文時には再度確認する事をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする