ルテ ステンレス製ティーポット トップハンドル

ルテ ステンレス製ティーポット トップハンドル - ベストコルテ ステンレス製ティーポット トップハンドル - ベストコ
(1件のレビュー)

細かい編み目の茶こし付ステンレス製ティーポット
用途に合わせて、サイドハンドル、トップハンドルが選べる
ステンレス製なのでにおいも付きにくく、お手入れ簡単

ミラー仕上げ材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、フタ:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12203024NQ-0023165×130×1600.7
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12203040NQ-0024175×140×1801
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12203024
2024-07-11
用途: 室内での食事時(4~5人)
電気・ガス・熱供給・水道業

・4~5人程度の食事時で給茶にちょうど良い湯量となる
・ステンレスで使用がってが良い
・取っ手のデザインが操作性が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする