タカショー
2in1ローボルトブローライト スノーマン
クリスマスを盛り上げる人気者! 安全低電圧、8パターン点灯、屋外OK!
用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31×26×58
延長コード(m)
約5
内容量
1個
注意
※延長・分岐には別売の2in1ブロー専用コードをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取扱説明書
LED使用数(個)
ワット数
使用環境
消費電力(W)
色
ファンクション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12206296
LIT-BL03LRG
(0.88MB)
36球(シャンパンゴールド)
最大:6W
屋外
約3(※本体のみ)
レッド&グリーン
8/メーカー2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-06)で4.2Wまで連結可能、別売の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで、専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能(※本商品のみでの連結不可。)
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54094234
LIT-BL03L
-
-
-
-
最大:6(※専用コントローラー)、約2(※本体のみ)
-
-
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください