三菱電機
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ>
質量(g)
6.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×500×140
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:120/120、弱:20/20
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:49.50/49.50、弱:19/19
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
強:19.50/19.50、弱:4.70/4.70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12206095
JC-30KR
¥
115,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください