三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法
適合
定格電圧(V)
AC100~242
保護等級
IP23
定格
固定出力・段調光機能付
保証期間
5年
平均演色評価数(Ra)
83
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
消費電力(W)
光色
色温度(K)
セット内容
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12206339
MY-WB470530/N AHTN
151.6 (200V時)
43.0 (200V時)
昼白色
5000
EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW47053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
FHF32形x2灯器具 高出力相当
6520
¥
77,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
12206348
MY-WB470530/L AHTN
133.0 (200V時)
43.0 (200V時)
電球色
3000
EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW47053L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
FHF32形x2灯器具 高出力相当
5720
¥
77,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
12206357
MY-WB450530/N AHTN
150.4 (200V時)
32.5 (200V時)
昼白色
5000
EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW45053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
4890
¥
73,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
12206366
MY-WB450530/L AHTN
132.6 (200V時)
32.5 (200V時)
電球色
3000
EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW45053L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
4310
¥
73,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください