三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)
21.0 (200V時)
保護等級
IP23
平均演色評価数(Ra)
83
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
保証期間
5年
定格
固定出力・段調光機能付
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
セット内容
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12206400
MY-WB430530/N AHTN
昼白色
EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW43053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
143.8 (200V時)
5000
3020
¥
64,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206409
MY-WB430530/L AHTN
電球色
EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW43053L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット )1台
120.9 (200V時)
3000
2540
¥
64,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください