曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) - 三菱電機

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー

平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合保護等級IP23保証期間5年定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付内容量1セット
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
セット内容
光色
色温度(K)
消費電力(W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12206445MY-WB420530/L AHTN119.8 (200V時)1630EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台電球色300013.6 (200V時)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
62,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206454MY-WB470531/N AHTN152.3 (200V時)6550EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW47053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台昼白色500043.0 (200V時)FHF32形x2灯器具 高出力相当
81,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206470MY-WB470531/L AHTN133.7 (200V時)5750EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW47053L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台電球色300043.0 (200V時)FHF32形x2灯器具 高出力相当
81,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206479MY-WB450531/N AHTN151.3 (200V時)4920EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW45053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台昼白色500032.5 (200V時)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
77,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206488MY-WB450531/L AHTN133.2 (200V時)4330EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW45053L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台電球色300032.5 (200V時)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
77,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206497MY-WB440531/N AHTN152.6 (200V時)3800EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW44053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台昼白色500024.9 (200V時)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
70,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206506MY-WB440531/L AHTN127.3 (200V時)3170EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW44053L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台電球色300024.9 (200V時)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
70,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206515MY-WB430531/N AHTN144.2 (200V時)3030EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW43053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台昼白色500021.0 (200V時)FHF32形x1灯器具 高出力相当
68,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206524MY-WB430531/L AHTN121.4 (200V時)2550EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW43053L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台電球色300021.0 (200V時)FHF32形x1灯器具 高出力相当
68,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
12206540MY-WB425531/N AHTN146.7 (200V時)2450EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台昼白色500016.7 (200V時)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
68,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206549MY-WB425531/L AHTN125.7 (200V時)2100EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台電球色300016.7 (200V時)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
68,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
12206558MY-WB420531/N AHTN144.1 (200V時)1960EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台昼白色500013.6 (200V時)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
66,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12206567MY-WB420531/L AHTN120.5 (200V時)1640EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台電球色300013.6 (200V時)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
66,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする