右下精器製造
一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
種類
一般圧力計
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24416437
G311-211-0.1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416446
G311-211-0.16MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416455
G311-211-0.25MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416464
G311-211-0.4MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416473
G311-211-0.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416482
G311-211-0.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416498
G311-211-1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416507
G311-211-1.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416516
G311-211-2MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416525
G311-211-2.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416534
G311-211-4MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416543
G311-211-6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416552
G311-211-10MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416568
G311-211-16MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416577
G311-211-25MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416586
G311-211-40MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416595
G321-211-0.1MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416604
G321-211-0.16MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416613
G321-211-0.25MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416622
G321-211-0.4MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416638
G321-211-0.5MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416647
G321-211-0.6MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416656
G321-211-1MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416665
G321-211-1.6MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416674
G321-211-2MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416683
G321-211-2.5MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416692
G321-211-4MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416708
G321-211-6MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416717
G321-211-10MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416726
G321-211-16MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416735
G321-211-25MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416744
G321-211-40MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417076
G333-211-0.1MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417085
G333-211-0.16MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417094
G333-211-0.25MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417103
G333-211-0.4MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417112
G333-211-0.5MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417128
G333-211-0.6MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417137
G333-211-1MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417146
G333-211-1.6MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417155
G333-211-2MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417164
G333-211-2.5MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417173
G333-211-4MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417182
G333-211-6MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417198
G333-211-10MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417207
G333-211-16MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417216
G333-211-25MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417225
G333-211-40MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。