右下精器製造
一般圧力計Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
質量(g)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24416753
G411-211-0.1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.002
0~0.1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416762
G411-211-0.16MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.005
0~0.16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416778
G411-211-0.25MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.005
0~0.25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416787
G411-211-0.4MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.01
0~0.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416796
G411-211-0.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.01
0~0.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416805
G411-211-0.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.01
0~0.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416814
G411-211-1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.02
0~1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416823
G411-211-1.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.05
0~1.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416832
G411-211-2MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.05
0~2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416848
G411-211-2.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.05
0~2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416857
G411-211-4MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.1
0~4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416866
G411-211-6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.1
0~6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416875
G411-211-10MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.2
0~10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416884
G411-211-16MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.5
0~16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416893
G411-211-25MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
0.5
0~25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416902
G411-211-40MPa-SE
A枠(立型つば無し)
470
1
0~40
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416918
G421-211-0.1MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.002
0~0.1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416927
G421-211-0.16MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.005
0~0.16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416936
G421-211-0.25MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.005
0~0.25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416945
G421-211-0.4MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.01
0~0.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416954
G421-211-0.5MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.01
0~0.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416963
G421-211-0.6MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.01
0~0.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416972
G421-211-1MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.02
0~1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416988
G421-211-1.6MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.05
0~1.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416997
G421-211-2MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.05
0~2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417006
G421-211-2.5MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.05
0~2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417015
G421-211-4MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.1
0~4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417024
G421-211-6MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.1
0~6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417033
G421-211-10MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.2
0~10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417042
G421-211-16MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.5
0~16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417058
G421-211-25MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
0.5
0~25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417067
G421-211-40MPa-SE
B枠(立型つば有り)
520
1
0~40
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417234
G433-211-0.1MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.002
0~0.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417243
G433-211-0.16MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.005
0~0.16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417252
G433-211-0.25MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.005
0~0.25
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417268
G433-211-0.4MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.01
0~0.4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417277
G433-211-0.5MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.01
0~0.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417286
G433-211-0.6MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.01
0~0.6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417295
G433-211-1MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.02
0~1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417304
G433-211-1.6MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.05
0~1.6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417313
G433-211-2MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.05
0~2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417322
G433-211-2.5MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.05
0~2.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417338
G433-211-4MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.1
0~4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417347
G433-211-6MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.1
0~6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417356
G433-211-10MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.2
0~10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417365
G433-211-16MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.5
0~16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417374
G433-211-25MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
0.5
0~25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417383
G433-211-40MPa-SE
D枠(埋込型つば有り)
485
1
0~40
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。