曜日別特売

GMアルミフックキーパー

GMアルミフックキーパー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルミフックキーパー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルミフックキーパー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルミフックキーパー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルミフックキーパー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルミフックキーパー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルミフックキーパー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルミフックキーパー - GoldenMean(ゴールデンミーン)

ゴムリングで簡単装着。アルミニウム製ドレスアップ・フックキーパー。
「GMアルミフックキーパー」は、ロッドブランクスに簡単装着、移動時にルアーのフックやシンカー等を引っ掛けて固定できる、アルミニウム製のドレスアップ・フックキーパーです。
1フックキーパー:ルアーフックはもちろん、ダウンショットリグシンカー等にも幅広く対応するオリジナル形状。
2ゴムリング:フックキーパー両サイドのハンガーにゴムリングを引っ掛けるだけで簡単に装着。様々なブランクスに対応する2サイズを付属。
対応サイズ:Sサイズ:ブランクス直径5~10mm・Lサイズ:ブランクス直径8~16mm
3保護スポンジ:裏面にはロッドを保護するスポンジ付き。

付属品取付用ゴム2種(Sサイズ・Lサイズ)全長(mm)20材質アルミニウム質量(g)0.6寸法(幅W×高さH)(mm)10.3×6.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12206987ガンメタ
480
479
527(税込)
当日出荷
1220699624Kゴールド
480
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
12207005シルバー
480
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする