曜日別特売

GMスティック

GMスティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)

水中歩行時や悪場歩行時の安全をサポートするセーフティー・フォールディングスティック。
GMスティックは、強化アルミシャフトを採用した実用性とモバイル性を兼ね備えた軽量・折りたたみ式のフォールディングスティックです。
水中歩行時の「害魚」や悪場歩行時の安全をサポートします。
1グリップ:握りやすさを追求した滑りにくいEVAグリップを採用。
2スライド調整機能:身長、使用条件等に合わせてシャフトの長さ調節が可能です。(1090mm~最長1350mm)
3シャフト先端部カラー:シャフト先端部には、メジャー(0~250mm)と水中での視認性を上げるイエローゴールドカラーを採用。
4先端部硬質素材:しっかりと地面をとらえ、底質がわかりやすい硬質素材を採用。
5付属のバスケットを先端に取り付けることで、砂地等の柔らかい地面への突き刺さりを防止します。
6先端部ゴムキャップ:付属のゴムキャップを先端に取り付けることで、先端部を保護します。
※ご使用時は取り外してください。
7オリジナルカラビナ・スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。不意の落下を防止します。
8オリジナルバックルホルダー:グリップ部分にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでバックル脱着ができます。

付属品カラビナ・スパイラルロープ(250mm)、バックルホルダー/バスケット/先端部ゴムキャップシャフト径(Φmm)【先/元】12.5/16全長(mm)1090~1350(伸縮機能付き)寸法(mm)【仕舞】410材質(シャフト)強化アルミ継本数(本)3質量(g)291内容量1本
注意
<折りたたみ・組み立て方法>
※折りたたみ式で、コンパクトに収納・持ち運びができます(収納時410mm)。接合部はゴムで連結されているので、収納時の紛失を防止します。
※接合部(2カ所)を引っ張り抜いて折りたたみ、接合部を互いに差し込み組み立ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207084ブルー
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする