曜日別特売

GMストリンガー

GMストリンガー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMストリンガー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMストリンガー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMストリンガー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMストリンガー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMストリンガー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMストリンガー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMストリンガー - GoldenMean(ゴールデンミーン)

使いやすさを追求した、軽量・コンパクトメタルストリンガー「GMメタルストリンガー」は軽量化はもちろん、実用性とモバイル性を兼ね備えたコンパクトメタルストリンガーです。
小型~中型魚のキープに最適な「M」サイズ。中型~大型魚のキープに最適な「L」サイズの2種類をラインナップ。フィッシングシーンを選ばないサポートギアです。
1強化軽量ボディ:SUS304ステンレス素材+アルマイト加工カラーアルミ素材採用の強化軽量ボディ。
2ロープ巻き取り部形状:ロープをスムーズに引き出せるロープ巻き取り部形状。
3ベルクロベルト:引き出したロープの固定と巻き取ったロープとフックを固定できるベルクロベルト。
4フック:ロープを引き出して魚をキープする際は、フックにロープを引っ掛けてベルクロベルトをすることで、よりしっかりと固定することができます。
5ブラックロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ。
6バネ式ステンレスフック:魚が暴れても外れにくいバネ式ステンレスフック。
【Mサイズ】全長:130mm【Lサイズ】全長:150mm
7カラビナ:あらゆる場所への取り付けを可能にするカラビナ付き。
8スベアフックホルダー:スベアフックを常備できるスベアフックホルダー。
※複数匹のキープを可能にするスナップ付きスペアフックを4本付属。

内容量1個
注意
※画像はMサイズです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
質量(g)
フック寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207100Lサイズ ガンメタ1.5×15112(フックx1、ロープ、カラビナを含む)15063×150
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
12207109Lサイズ ブラック1.5×15112(フックx1、ロープ、カラビナを含む)15063×150
3,200
3,198
3,518(税込)
63日以内出荷
返品不可
12207118Lサイズ ブルー1.5×15112(フックx1、ロープ、カラビナを含む)15063×150
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
12207127Lサイズ レッド1.5×15112(フックx1、ロープ、カラビナを含む)15063×150
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
12207136Mサイズ ガンメタ1.5×1094(フックx1、ロープ、カラビナを含む)13058×130
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
12207145Mサイズ ブラック1.5×1094(フックx1、ロープ、カラビナを含む)13058×130
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
12207154Mサイズ ブルー1.5×1094(フックx1、ロープ、カラビナを含む)13058×130
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
12207170Mサイズ レッド1.5×1094(フックx1、ロープ、カラビナを含む)13058×130
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする