曜日別特売

GMフックシャープナー

GMフックシャープナー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMフックシャープナー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMフックシャープナー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMフックシャープナー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMフックシャープナー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMフックシャープナー - GoldenMean(ゴールデンミーン)

針先を溝に通すだけで簡単針研ぎ。
GMフックシャープナー。
GMフックシャープナーは、ケースに砥石部分をスライド収納できる持ち運びに便利なモバイルシャープナーです。
ダイヤ砥石採用でフック素材を選ばず、砥石の溝に針先を数回通すだけで簡単に研ぐことができます。
1裏面プッシュ式レバーを押し、前にスライドさせると砥石が前に押し出します。
2砥石の溝に針先を数回通すだけで簡単に針先が研げます。

砥材ダイヤモンド砥石付属品20mmスプリットリング寸法(mm)【仕舞】85質量(g)21材質(本体)ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207459ブラック
940
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
12207468ブルー
940
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
12207477レッド
940
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする