マルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが可能に。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」。
PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチを容易にしたロングノーズプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3ロングノーズ」です。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。さらに、より先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが容易に。
スプリットリングオープナー:#2~5のスプリットリングに対応。
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。