曜日別特売

GMマグネットマルチランディングホルダー

GMマグネットマルチランディングホルダー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマグネットマルチランディングホルダー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマグネットマルチランディングホルダー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマグネットマルチランディングホルダー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマグネットマルチランディングホルダー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマグネットマルチランディングホルダー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマグネットマルチランディングホルダー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマグネットマルチランディングホルダー - GoldenMean(ゴールデンミーン)

ランディングツールに簡単装着。2つのバックルでしっかり接続、素早く着脱。
「GMマグネットマルチランディングホルダー」は、ランディングツールのモバイル性と操作性を高める便利なサポートアイテムです。
ランディングネット(玉ノ柄)等に簡単装着。カラビナを取り外さなくてもツールを「メインバックル」でしっかり接続、「マグネットバックル」で素早く着脱、スパイラルロープが不意の脱落を防止します。
「GMマグネットマルチランディングホルダー」はあらゆるフィッシングシーンでアングラーをサポートします。
1カラビナ:D管やベルトループ等、様々な場所に取り付け可能。
2メインバックル:移動時や保管時にツールをしっかり接続できるメインバックル。
3マグネットバックル:引っ張るだけで分離、近づけるだけでくっつく。実釣時にツールを素早く着脱できるマグネットバックル。※磁力(垂直荷重/静止時):約2Kg
4スパイラルロープ(200mm):ツールの不意な脱落を防止。
5面ファスナーバンド(直径40mmまで対応):ランディングネット(玉ノ柄)等のツールに簡単装着。

使用方法【ランディングネット(玉ノ柄)使用時】1:面ファスナーバンドをネット(玉ノ柄)に装着し、カラビナをD管やベルトループなど、お好みの場所に取り付けてください。通常時(実釣時以外の移動時や保管時等)は不意の脱落やトラブル防止のためにメインバックルとマグネットバックルの両方を接続した状態にしてください。2:実釣時メインバックルを外すことで、マグネットバックルにより簡単にネットの脱着が可能となります。3:ランディングの際に装着したネットを持って下方向に引っ張るだけでマグネットバックルが分離しネットがフリーになります。4:ランディング後はネットを持ったままで分離したマグネットバックル同士を近づけると簡単にくっつきます。質量(g)54内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207617ブラック
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
12207626ブルー
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
12207635レッド
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする