曜日別特売

GMロッドポスト DX

GMロッドポスト DX - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMロッドポスト DX - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMロッドポスト DX - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMロッドポスト DX - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMロッドポスト DX - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMロッドポスト DX - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMロッドポスト DX - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMロッドポスト DX - GoldenMean(ゴールデンミーン)

スピニング・ベイト両タイプ対応。フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストDX」。
GMロッドポストDXは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができるベイトロッド・スピニングロッドどちらにも対応した簡易型ロッドポストです。
「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストDXを使用する事で両腕がフリーになり、あらゆる動作をサポートします。
【取付方法】
GMロッドポストDX本体裏面にあるベルトアタッチメントのヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。
※対応ベルトサイズ幅:25mm~53mm・厚さ3.5mmまで※ベルト素材により取り付けられない場合があります。

材質(本体)ガラス繊維入りPBT樹脂質量(g)約105内径(Φmm)35使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、スピニングロッドはリールフット部を本体表側の溝(C)に、ベイトロッドはトリガー部を本体後側の溝(D)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(E)をご使用下さい。材質【保護ラバー】PVCラバー全長(mm)200付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm)幅(mm)65(ベルトアタッチメント含む)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207748グレー
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
12207757ネイビー
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
12207766ブラック
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする