曜日別特売

GMライトグリップ

GMライトグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMライトグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMライトグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMライトグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMライトグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMライトグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMライトグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMライトグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)

ライトゲームフィッシュ専用、ロック式フック開閉レバーで魚の口をしっかりホールド。
小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用。さらに、カラビナ付きなので、フィッシングベストやベルトループ、バッグなど様々な場所に取り付けて携帯することができます。
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3カラビナ:様々な場所に取り付けられるGMオリジナルカラビナ。

質量(g)35付属品オリジナルカラビナ使用方法1ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、2レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。全長(mm)125材質合成繊維樹脂(グラスファイバー50%)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207897ブルー
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
12207906レッド
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
12207888ブラック
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
12207915イエロー
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする