GMキャプチャーグリップ

GMキャプチャーグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーグリップ - GoldenMean(ゴールデンミーン)
(1件のレビュー)

安全・スピディーに獲物をホールド。GMキャプチャーグリップは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さずに安全・スピーディーに獲物をホールドします。
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:160mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:カラビナが付いている開閉ロックボタンを押し込むとロックが解除され刃先が開き(使用時)、刃先を閉じて引くとロックされる(収納・携帯時)開閉ロック機能を搭載。
5オリジナルカラビナ:ベルトループやバッグ等、様々な場所に装着できる携帯に便利なGMオリジナルカラビナを装着。

質量(g)118.5(カラビナ含む)材質GFRP付属品オリジナルカラビナ全長(mm)250適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207924グレー
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
12207940ネイビー
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
12207949ブラック
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 船釣りの釣れた魚をつかむ時
工芸社製造業

釣れた魚、特に鯵はゼイゴ等素手でつかむと手のひらが切れて傷つきますが、これが有るととても重宝します。魚もガッチリ挟めてずり落ちません。(胸ビレ付近をつかまないとずり落ちてしまいます)今まで使用していた物を紛失してしまい再購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする