曜日別特売

ホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050

ホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050 - ナカノホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050 - ナカノ

「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。
直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。
素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。
セキュリティとして盗難防止用フック1ヶ付属
ソフトクローズ機構:投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。
工事・施工不要:壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。
45Lゴミ袋6袋分の大容量。

用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など扉形式片開き扉質量(kg)41容量(L)320使用の目安45Lゴミ袋6ケ相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×500×890投函タイプ上入れ上出し内容量1台
注意
※組立完成品でのお届けです。商品の開梱と梱包材引き取りをいたします。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取りができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12208816HSD-1050SSSUS304ステンレス/ステンレス
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208825HSD-1050EBSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/エボニー
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208834HSD-1050WNSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/ウォールナット
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208850HSD-1050NWSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/ナチュラルウォールナット
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208859HSD-1050WOSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/ホワイトオーク
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208868HSD-1050BRSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/ブロンズ
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208877HSD-1050OWSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/オフホワイト
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208886HSD-1050CLSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/コーラル
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208895HSD-1050BYSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/ブライトイエロー
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208904HSD-1050AGSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/アップルグリーン
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208920HSD-1050MGSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/モスグリーン
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208929HSD-1050ORSUS304・化粧塩ビフィルムステンレス/オレンジレッド
357,500
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208938HSD-BZ-1050BZ黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)黒ZAM/黒ZAM
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208947HSD-BZ-1050EB黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/エボニー
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208956HSD-BZ-1050WN黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/ウォールナット
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208965HSD-BZ-1050NW黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/ナチュラルウォールナット
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208974HSD-BZ-1050WO黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/ホワイトオーク
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208990HSD-BZ-1050BR黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/ブロンズ
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12208999HSD-BZ-1050OW黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/オフホワイト
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209008HSD-BZ-1050CL黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/コーラル
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209017HSD-BZ-1050BY黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/ブライトイエロー
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209026HSD-BZ-1050AG黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/アップルグリーン
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209035HSD-BZ-1050MG黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/モスグリーン
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209044HSD-BZ-1050OR黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム黒ZAM/オレンジレッド
312,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする