曜日別特売

スライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ

スライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ - ナカノスライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ - ナカノスライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ - ナカノスライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ - ナカノスライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ - ナカノスライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ - ナカノスライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ - ナカノスライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ - ナカノ

中に入れるものの出し入れを簡単にできるよう、開閉口のスペースを広めに確保。また内部のスペースをシンプルにすることで高い収納力を発揮した黒ZAM製ゴミステーションです。
耐食性に優れ、溶接性も良好な最も一般的なオーステナイト系ステンレス鋼、それがSUS304です。
特性としては磁石につかないステンレスとなります。
SUS304は、鉄鋼材として比較して、同等の強度があり、非常に錆びにくい性質があります。
高価なことと、加工に手間がかかるので、比較的高級、高額な製品に使われています。

用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など投函タイプ上入れ上出し内容量1台
注意
※黒ZAM®;は性質上、赤錆は発生しづらいですが、環境によっては加工しているコーナーに白錆が発生することがあります。
※受注生産となります。
※完成品でのお届けになります。
※アンカー固定方式を採用しているので、コンクリートの設置面が必要です。設置面が土の場合や傾斜が大きい場合は、必ずコンクリート基礎工事を行ってください。
※底板が歪まないよう、底板手前側のアジャスターを調整してください。底板が歪むとスライド扉がスムーズに開閉しませんので、必ず設置時に調整を行ってください。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取ができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
扉形式
材質
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12209446SD-BZ-1690H-BZ約17201600×900×1400125片開き扉黒ZAM45Lゴミ袋38ケ相当黒ZAM/黒ZAM
880,000
769,800
846,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209455SD-BZ-1690H-EB約17201600×900×1400125片開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋38ケ相当黒ZAM/エボニー
880,000
769,800
846,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209464SD-BZ-1690H-WN約17201600×900×1400125片開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋38ケ相当黒ZAM/ウォールナット
880,000
769,800
846,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209480SD-BZ-1690H-NW約17201600×900×1400125片開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋38ケ相当黒ZAM/ナチュラルウォールナット
880,000
769,800
846,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209489SD-BZ-1690H-WO約17201600×900×1400125片開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋38ケ相当黒ZAM/ホワイトオーク
880,000
769,800
846,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209498SD-BZ-1670S-BZ約11201570×700×120090両開き扉黒ZAM45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/黒ZAM
900,000
789,800
868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209507SD-BZ-1670S-EB約11201570×700×120090両開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/エボニー
900,000
789,800
868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209516SD-BZ-1670S-WN約11201570×700×120090両開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/ウォールナット
900,000
789,800
868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209525SD-BZ-1670S-NW約11201570×700×120090両開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/ナチュラルウォールナット
900,000
789,800
868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209534SD-BZ-1670S-WO約11201570×700×120090両開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/ホワイトオーク
900,000
789,800
868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209550SD-BZ-1670H-BZ約11201570×700×120087片開き扉黒ZAM45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/黒ZAM
840,000
699,800
769,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209559SD-BZ-1670H-EB約11201570×700×120087片開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/エボニー
840,000
699,800
769,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209568SD-BZ-1670H-WN約11201570×700×120087片開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/ウォールナット
840,000
699,800
769,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209577SD-BZ-1670H-NW約11201570×700×120087片開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/ナチュラルウォールナット
840,000
699,800
769,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12209586SD-BZ-1670H-WO約11201570×700×120087片開き扉黒ZAM ・化粧塩ビフィルム45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/ホワイトオーク
840,000
699,800
769,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする