曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - ODELIC(オーデリック)

モダンとクラシックが繊細な融合を魅せるスタイリッシュな意匠
クールな煌めきとエレガントな趣が静かなハーモニーを奏でます

材質グローブ:アクリル(透明・カット模様入)クロームメッキ材質(本体)鋼・真鍮電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12211564OC257098BR器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×8(E17)6.328841.62700~6500
164,000
取扱い終了
返品不可
12211580OC257099BR器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×6(E17)4.727931.22700~6500
130,000
取扱い終了
返品不可
12211589OC257100LR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×4(E17)3.428717.62700
89,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする