ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア
くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)
材質
グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
質量(kg)
4.7
色
モカブラウン色古味
高さ(mm)
455
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
26.4
全高(mm)
665~2065
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
615
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)45
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
適用畳数
~6
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212054
OC257028LR
2700
電球色
102.9
2718
¥
98,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212070
OC257028NR
5000
昼白色
114.8
3033
¥
98,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212079
OC257028WR
3500
温白色
108.7
2872
¥
98,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください