ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア
くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×6(E17)
材質
グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
質量(kg)
4.7
色
モカブラウン色古味
高さ(mm)
455
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
31.2
全高(mm)
665~2065
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
615
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)47
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2300
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
適用畳数
~6
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212088
OC257028BR
¥
128,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください