曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

クリアガラスの透明感と天然木のあたたかさを合わせ持ったシンプルな佇まい
レンズで制御された落ち着いた光を直下へ届けます

種別器具:LED一体型材質セード:ガラス(透明)質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)286材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)819~1319ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)75光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)541調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55内容量1台
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12213129OP252899BRナチュラル色
35,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213138OP252901BRウォールナット
35,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする