ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
格式高い名曲喫茶、喧騒のビヤホール、文豪たちが煙を燻らせ通った昭和のバー
当時と変わらない本物のヴィンテージデザインが今もそのまま守られています
色
銅古味
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
312
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
全高(mm)
500-1812
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
50迄/パーツ付き
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213515
OP093132LR
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
2.7
7.2
2700
350
¥
34,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
12213524
OP093132NR
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
2.7
7.2
5000
350
¥
34,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213540
OP093133LR
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
4.1
12
2700
540
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213549
OP093133NR
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
4.1
12
5000
540
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください