ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
ひとつずつ手仕事で並べるガラスモザイク
空間を華やかに彩ります
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
セード:モザイクガラス
質量(kg)
0.6
色
鉄錆色
取付
引掛シーリング
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
全高(mm)
色温度(K)
幅(Φmm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213786
OP034344LR
133
428~1228
2700
104
電球色
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213795
OP034344NR
133
428~1228
5000
104
昼白色
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213804
OP034344WR
133
428~1228
3500
104
温白色
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213820
OP034346LR
133
428~1228
2700
104
電球色
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213829
OP034346NR
133
428~1228
5000
104
昼白色
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213838
OP034346WR
133
428~1228
3500
104
温白色
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213847
OP034348LR
134
429~1229
2700
130
電球色
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213856
OP034348NR
134
429~1229
5000
130
昼白色
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213865
OP034348WR
134
429~1229
3500
130
温白色
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください