曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

ひとつずつ手仕事で並べるガラスモザイク
空間を華やかに彩ります

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:モザイクガラス質量(kg)0.6鉄錆色取付レール取付専用材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
注意
※レール取付専用
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
色温度(K)
光源色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
全高(mm)
色温度(K)
幅(Φmm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12213874OP034444LR133573~11732700104電球色
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213890OP034444NR133573~11735000104昼白色
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213899OP034444WR133573~11733500104温白色
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213908OP034445LR133573~11732700104電球色
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213917OP034445NR133573~11735000104昼白色
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213926OP034445WR133573~11733500104温白色
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213935OP034446LR134574~11742700130電球色
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213944OP034446NR134574~11745000130昼白色
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213960OP034446WR134574~11743500130温白色
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする