ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン
レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質
セード:ステンドグラス
質量(kg)
1.2
色
マットブラック色
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
220
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
ランプ
LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2400
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全高(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213969
OP252553LC
115
487~1287
66.4
279
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12213978
OP252555LC
147
489~1289
61.9
260
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください