ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル
シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1284
幅(mm)
160
質量(kg)
4.5
色
ウォールナット色古味
取付
簡易取付A
高さ(mm)
93
材質(本体)
木材
電圧(V)
100
消費電力(W)
16
全高(mm)
631~1631
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.5
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
明るさ
FL40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1160
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
45迄
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214109
OP252531R
¥
98,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください