ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
蒸気機関への情景をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりに
無骨で懐古的、マニアが想像する未来を共有します
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C
質量(kg)
0.6
色
真鍮古味
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
307
材質(本体)
アルミダイカスト・鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
全高(mm)
609-1409
ランプ
LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2400
幅(Φmm)
70
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
350
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214136
OP252613LC
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください