ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ
近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別
器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)
0.7
色
真鍮古味
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
199
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
全高(mm)
508-1308
ランプ
LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2400
幅(Φmm)
120
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
350
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214197
OP252617LC
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください