ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石
素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります
スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.9
取付
レール取付専用
高さ(mm)
160
材質(本体)
大谷石
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.2
全高(mm)
770~1370
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
70
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
437
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214818
OP252876BR
¥
36,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください