ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

多彩な編み技を真髄とする別府竹細工の伝統、「四海波花籠」
暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間に新たな彩を灯します

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:竹取付直付専用電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
色温度(K)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12214854OP252907LR0.6132665~11652700180
32,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214870OP252907NR0.6132665~11655000180
32,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214879OP252907WR0.6132665~11653500180
32,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214888OP252909LR0.5112645~11452700140
28,800
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
12214897OP252909NR0.5112645~11455000140
28,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214906OP252909WR0.5112645~11453500140
28,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする