曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.6取付引掛シーリング高さ(mm)290材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)15全高(mm)1090~1890ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)400光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215527OP252818BRマットホワイト64.5968
51,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215536OP252819BR銀色メッキ57.9869
54,800
取扱い終了
返品不可
12215545OP252820BRマットブラック45.4682
51,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする