ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
種別
器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
3.6
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
290
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
13.2
全高(mm)
1090~1890
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
400
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)22
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
5000
光源色
昼白色
電球色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215554
OP252818LR
マットホワイト
2700
電球色
73.3
968
¥46,800
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215570
OP252818NR
マットホワイト
5000
昼白色
80.2
1059
¥45,000
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215579
OP252819LR
銀色メッキ
2700
電球色
65.8
869
¥49,800
取扱い終了
返品不可
12215588
OP252819NR
銀色メッキ
5000
昼白色
71.8
948
¥48,000
取扱い終了
返品不可
12215597
OP252820LR
マットブラック
2700
電球色
51.6
682
¥46,800
取扱い終了
返品不可
12215606
OP252820NR
マットブラック
5000
昼白色
56.3
744
¥45,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください