ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

温かみのある大らかなフォルムとマットな質感
北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付直付専用高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)646-1146ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄内容量1台
注意
※直付専用
全9種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215710OP252728LDRマットホワイト2700電球色84.4422
14,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215719OP252728NDRマットホワイト5000昼白色88440
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215728OP252728WDRマットホワイト3500温白色85.2426
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215737OP252730LDRブルーグレー2700電球色84.4422
14,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215746OP252730NDRブルーグレー5000昼白色88440
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215755OP252730WDRブルーグレー3500温白色85.2426
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215764OP252732LDRベージュ2700電球色84.4422
14,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215780OP252732NDRベージュ5000昼白色88440
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215789OP252732WDRベージュ3500温白色85.2426
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする