ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
温もりのあるヴィンテージ感
レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別
器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質
セード:鋼
質量(kg)
1
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
226
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
全高(mm)
1031-1831
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
247
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
634
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215886
OP252229BR
アイボリー色ワイピング
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
12215895
OP252230BR
黒色ワイプ
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください