ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質
セード:鋼
質量(kg)
1.3
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
215
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
全高(mm)
1020-1820
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
350
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)20
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
白
緑
黒
色温度(K)
2700
5000
光源色
昼白色
電球色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12216105
OP252322LR
白
2700
電球色
100
1200
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216114
OP252322NR
白
5000
昼白色
104
1248
¥
24,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216130
OP252323LR
黒
2700
電球色
100
1200
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216139
OP252323NR
黒
5000
昼白色
104
1248
¥
24,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216148
OP252324LR
緑
2700
電球色
100
1200
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216157
OP252324NR
緑
5000
昼白色
104
1248
¥
24,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください