ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかり
エレガントなナチュラル感を演出します
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
セード:磁器
質量(kg)
0.8
色
白
高さ(mm)
168
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全高(mm)
706-1306
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
116
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12216498
OP252743LDR
レール取付専用
2700
電球色
77.2
386
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216507
OP252743NDR
レール取付専用
5000
昼白色
80.6
403
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216516
OP252743WDR
引掛シーリング
3500
温白色
78
390
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください